NACHI(不二越)
SG-FAX ヘビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
注文コード
06757082
品番
SGHV 40.0
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数
6
全長(mm)
150
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
公差(μm)
+62~0
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準