曜日別特売
SGLHV 12.0 SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越) 06757222

SG-FAX ヘビーロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
12
11
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
32
35
4
40
45
5
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)55
刃数4
内容量1本注文コード06757222品番SGLHV 12.0
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
・標準より長い刃長を採用しています

刃径(Φmm)12刃長(mm)55全長(mm)105シャンク径(Φmm)12刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)+43~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする