※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
内容量1台注文コード06757248品番TRC-70B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
低周波パルス式、微小電流タイプ
1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。