NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
6
8
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
42
6
8
刃長(mm)
40
122
16
25
32
40
48
56
67
80
95
刃数
4
3
4
5
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06758543
品番
SGLREM 14.0
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。
・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100