用途物品棚間口(mm)1212奥行(mm)460高さ(mm)1892棚段数5付属品棚板×5枚、テーパー×20個ポール4本付属TGK品番115-58-30-33質量(kg)約32.1材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4アズワン品番64-3458-36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TKG品番9-1196-0540TKG品番(2017)6-1067-0540