10140-71DT1 26~DAX125 SPEC-A DOWN TYPE-1 JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10140-71DT1 26~DAX125 SPEC-A DOWN TYPE-1 JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763220
10140-71DT1 26~DAX125 SPEC-A DOWN TYPE-1 JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763220
10140-71DT1 26~DAX125 SPEC-A DOWN TYPE-1 JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763220
10140-71DT1 26~DAX125 SPEC-A DOWN TYPE-1 JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763220

26~DAX125 SPEC-A DOWN TYPE-1 JMCA 認証制度適合

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06763220
品番
10140-71DT1
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

適合車種 8BJ-JB06 JB04E
レイアウト フルエキゾースト
エキゾースト チタン(バフ仕上げ)
サイレンサー チタンオーバル×300
音量 db/ 3500rpm
加速騒音 76db
重量 2.0kg(STD 5.5kg) タンデム
ドレン
エレメント
触媒
仕様 JMCA制度適合/排ガス規制対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする