10140-71UPN 26~DAX125 SPEC-A UP-TYPE プレス JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10140-71UPN 26~DAX125 SPEC-A UP-TYPE プレス JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763229
10140-71UPN 26~DAX125 SPEC-A UP-TYPE プレス JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763229
10140-71UPN 26~DAX125 SPEC-A UP-TYPE プレス JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763229
10140-71UPN 26~DAX125 SPEC-A UP-TYPE プレス JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 06763229

26~DAX125 SPEC-A UP-TYPE プレス JMCA 認証制度適合

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06763229
品番
10140-71UPN
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

適合車種 8BJ-JB06 JB04E
レイアウト フルエキゾースト
エキゾースト チタン(バフ仕上げ)
サイレンサー アルミプレスサイレンサー(バフ仕上げ)
音量 3db/ 3500rpm
加速騒音 76db
重量 2.1kg(STD 5.5kg) タンデム× ドレン
エレメント
触媒

仕様 JMCA制度適合/排ガス規制対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする