ベッセル
衝撃式エアードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06763337
品番
GT-S4.5DR
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
仕様
消音装置付
ビットスリーブ式取付
能力
4.0~5.0(普通ネジ)
3.5~4.0(タッピングネジ)
2.7~3.5(木ネジ)
4.0~5.0(ボルト)
質量(g)
585
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
246-1285
形状
ストレート
全長(mm)
180
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。