仕様オールロック錠(開閉表示付)、キャスターストッパー、ラッチ機構(ペントレー引出しは除く)付/標準ペントレー1個、深型ペントレー1個、ファイル仕切板2枚付/3段:3段 /1段目引出しタイプ:小引出し /2段目引出しタイプ:A4ファイル引出し /3段目引出しタイプ:A4・B4兼用ロングファイル引出し /1段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H65mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D520×H265mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他3段 シリンダー錠 700D用幅(mm)400色天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト高さ(mm)720奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720材質(天板)メラミン化粧板棚段数(段)3鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合