曜日別特売
SJ-EA05F-10W LEDストリング(フラッシュタイプ)(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 06766546

LEDストリング(フラッシュタイプ)(SJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本(10m)
注文コード
06766546
品番
SJ-EA05F-10W
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

<!--SJ_series_2019-->
全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
長さ:10m
カラー:白
LED数:12個
ランダム点滅
最大接続長:330m(ストリング120m相当分) SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする