※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 注文コード
- 06766720
- 品番
- EKI-1528D-CI1A
参考基準価格(税別)¥393,000販売価格(税込)¥395,780販売価格(税別)
【商品説明】
EKI-1528Dシリーズは、既存のRS-232/422/485機器をEthernetネットワークに接続する、
デスクトップ型の産業用シリアルデバイスサーバーです。
シリアルポートを8ポート備え、最大8台の機器をネットワーク経由で遠隔管理したり、機器のデータを収集したりできます。
-------------------------------------------------------------
【用途】
工場の生産設備や制御機器のネットワーク化、遠隔監視、データ収集に。
-------------------------------------------------------------
【特長】
●RS-232/422/485対応のシリアルポートを8ポート搭載
シリアル通信速度は最大921.6 kbps。接続機器に合わせてボーレートを設定でき、RS-485通信時のデータフローは自動で制御します。
●独立したギガビットEthernetポートを2ポート搭載
各ポートは10/100/1000 Mbpsに対応し、個別のMACアドレスを備えています。ネットワークの冗長構成に対応します。
●接続構成に合わせて選べる通信モード
COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、ペア接続に対応します。SSHコンソールも利用できます。
●IEC 62443-4-2に基づく設計
シリアル機器と産業用Ethernetネットワーク間のセキュアな通信に対応します。
●省スペースで設置できるデスクトップ型
コンパクトな筐体で、設置スペースが限られる場所にも設置しやすい設計です。
-------------------------------------------------------------
【製品ラインナップ】
・EKI-1528D-I1A(Iモデル):広い動作温度範囲に対応。
・EKI-1528D-CI1A(CIモデル):広い動作温度範囲に対応し、2 kVの絶縁機能を搭載。
-------------------------------------------------------------
【設定方法】
専用のWindowsユーティリティ「Advantech EKI Device Configuration Utility」またはWebブラウザから設定できます。
-------------------------------------------------------------
【ドライバー対応OS】
- Windows 7/8/8.1/10/11
- Windows Server 2008/2012/2016/2019
- Linux
-------------------------------------------------------------
【別売オプション】
端子台で配線する場合は、DB9-端子台変換コネクタ(型番 OPT1-DB9)を別途ご購入ください。