AX3000 Wi-Fi 6ルーター

AX3000 Wi-Fi 6ルーター - TP-LINK

WiFi 6テクノロジー対応:旧規格と比べて高速・低遅延・接続可能台数が向上したWiFi 6はWiFi接続の快適性をさらに向上させます。超高速AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。壁掛け可能:Archer AX3000はスタンドが付属しており、縦置きと壁掛けに対応しているので省スペースで設置可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。遠くまで届く:ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵しており、広範囲をカバー可能です。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。
かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続できます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07607971ARCHER AX3000(JP)
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする