曜日別特売
AQD3F 8.1 アクアドリル3フルート NACHI(不二越) 06766934

アクアドリル3フルート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)8.1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
13
14
15
16
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
全長(mm)87
87
100
104
108
110
130
136
144
54
66
68
70
72
75
78
81
90
93
48
50
52
溝長(mm)37
内容量1本注文コード06766934品番AQD3F 8.1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

ドリル径(Φmm)8.1溝長(mm)37全長(mm)87シャンク径(Φmm)10材質超硬刃数3公差±4先端角(°)150表面処理アクア(TiAlN系)コーティングねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06766487
2011-07-22
用途: 芯円度と裏バリの除去のため

使用感はいいです。ただ値段が高いのでもう少し安くならないかと・・・
ドリル径を0.05刻みに設定して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする