曜日別特売
AQDH 7.5 アクアドリルハード NACHI(不二越) 06767546

アクアドリルハード

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7.5
7.5
6.9
7
2
2.1
2.5
2.6
3
3.4
3.5
4
4.3
4.5
5
5.1
5.5
6
6.5
8
8.5
8.6
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
全長(mm)78
溝長(mm)34
内容量1本注文コード06767546品番AQDH 7.5
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。

ドリル径(Φmm)7.5溝長(mm)34全長(mm)78シャンク径(Φmm)8材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06767442
2015-05-13
用途: チタンの穴あけ加工。

チタンの穴あけ加工で使用しましたが、きれいに空きました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 06767503
2015-12-08
用途: 高硬度肉盛鋼板の穴あけ加工に使用する予定でした。
建設業・工事業

穴あけできず、不良在庫となってしまいました。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 06767406
2010-01-20
用途: 焼入れ鋼への穴あけ

ステンレスドリルでは、不可能なクロムバナジュームへの穴あけ用に購入しましたが簡単にできました。値段も手ごろで非常に良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 06767372
2015-01-20
用途: 折れたボルトの抜去

風呂場の鏡を止めていたボルトが錆びで折れてしまったので、これを抜くために折れたボルトに穴を開けるために購入しました。
ドリルの刃はいくつも持っていたのですが、全く歯が立たなかったので、ネットでの評判を見てこれを購入しました。
結果は手持ちの電動ドリルでボルトに深さ3mmくらいの穴を開けることができました。
で、逆タップのボルト抜きをねじ込もうとしたのですが、ボルト抜きが太すぎて入らず抜くのを諦めました。お粗末 ^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする