正面1
住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
肩幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
42
注文コード
06769398
品番
SS011-01-SS
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シワになりにくく、お手入れがしやすい男女兼用シャツ。社会の変化やニーズに対応し、新しい素材や技術を取り入れた「M+シャツ」シリーズです。
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
衿廻り(cm)
40
材質
シャドーストライプトリコット
色
白
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用