住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 白
シワになりにくく、お手入れがしやすい男女兼用シャツ。社会の変化やニーズに対応し、新しい素材や技術を取り入れた「M+シャツ」シリーズです。
材質
シャドーストライプトリコット
色
白
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769398
SS011-01-SS
100
42
57
68
40
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06769958
SS011-01-LL
118
49
62
78
43
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06770430
SS011-01-S
104
43
58
70
40
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06770466
SS011-01-3L
124
51
62
80
45
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06770667
SS011-01-L
112
47
60
76
42
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06770832
SS011-01-M
108
45
59
74
41
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください