SS011-01-M シャツ 兼用 長袖 白 住商モンブラン 06770832

正面1

SS011-01-M シャツ 兼用 長袖 白 住商モンブラン 06770832
SS011-01-M シャツ 兼用 長袖 白 住商モンブラン 06770832
SS011-01-M シャツ 兼用 長袖 白 住商モンブラン 06770832
SS011-01-M シャツ 兼用 長袖 白 住商モンブラン 06770832
SS011-01-M シャツ 兼用 長袖 白 住商モンブラン 06770832

シャツ 兼用 長袖 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は肩幅など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
45
注文コード
06770832
品番
SS011-01-M
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

シワになりにくく、お手入れがしやすい男女兼用シャツ。社会の変化やニーズに対応し、新しい素材や技術を取り入れた「M+シャツ」シリーズです。

胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
衿廻り(cm)
41
材質
シャドーストライプトリコット
色
白
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする