M-538-11 PEカラー平テープ 約50mm×500m ユタカメイク 06773747

PEカラー平テープ 約50mm×500m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06773747
品番
M-538-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

耐候性がよい平状テープです。

用途
一般荷造り、結束などに。
トラスコ品番
569-1245
材質
ポリエチレン
色
ピンク
長さ(m)
500
標準幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする