荷造り紐 PEテープ 玉巻 50mm×300m

荷造り紐 PEテープ 玉巻 50mm×300m - ユタカメイク

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
巻取り形状が、玉巻きタイプです。
ポリエチレン製で紫外線に強いです。
虫が嫌がるシルバー色です。

用途
一般荷造り、結束など。
農園芸用の誘引・結束紐用に。
トラスコ品番
663-3833
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
135
色
シルバー
高さ(mm)
100
長さ(m)
300
奥行(mm)
135
標準幅(mm)
50
線径(mm)
50
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774456M-302-9
オープン
¥489
¥538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする