神沢
自由錐 センタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06775133
品番
K-151-3
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃
穴あけ深さ(mm)
鉄板:2
アルミ板:5
ステンレス板:2
幅(mm)
88
全長(mm)
112
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
6.0
材質(刃)
ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
穴あけ範囲(Φmm)
30~130
適合材
鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで