NACHI(不二越)
Xsミルジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
刃長(mm)
11
11
13
刃長l(mm)
11
11
13
全長(mm)
50
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06775964
品番
4XSGEO 4.2
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
刃長l(mm)
11
全長(mm)
50
刃長(mm)
11
刃径(Φmm)
4.2
材質
超硬合金
刃数
4
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.020~-0.038
シャンク径公差(mm)
h6