NACHI(不二越)
Xsミルジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
シャンク径(Φmm)
6
6
8
刃長l(mm)
13
13
16
全長(mm)
60
60
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06776147
品番
4XSGEO 6.0
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
刃長l(mm)
13
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
公差(mm)
-0.020~-0.038
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h6