NACHI(不二越)
Xsミルジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
シャンク径(Φmm)
8
10
8
全長(mm)
80
80
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06776341
品番
4XSGEO 8.0
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
刃長l(mm)
19
公差(mm)
-0.025~-0.047
シャンク径公差(mm)
h6