NACHI(不二越)
Xsミルジオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
刃長(mm)
26
22
26
刃長l(mm)
26
22
26
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06776734
品番
4XSGEO 11.9
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
刃長l(mm)
26
刃長(mm)
26
刃径(Φmm)
11.9
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.032~-0.059
シャンク径公差(mm)
h6