NACHI(不二越)
Xsミルジオ ラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
12
16
20
コーナーR(mm)
2
0.5
1
1.5
2
3
刃長(mm)
32
26
32
38
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777145
品番
4XSGEO 16 R2.0
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
全長(mm)
115
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
コーナー半径(mm)
2
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
コーナーR(mm)
2
R公差(mm)
+0.02~-0.01
公差(mm)
-0.032~-0.059