4GEOM 16 Xsミルジオ ミディアム NACHI(不二越) 06777276

Xsミルジオ ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16.0
シャンク径(Φmm)16
刃長l(mm)50
全長(mm)115
内容量1本注文コード06777276品番4GEOM 16
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。

刃長l(mm)50全長(mm)115シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16.0刃径公差(mm)-0.032~-0.059材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする