NACHI(不二越)
Xsミルジオ ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20.0
10.0
12.0
16.0
2.0
20.0
3.0
4.0
6.0
8.0
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
4
6
8
刃長l(mm)
56
10
15
17
20
30
34
40
50
56
全長(mm)
125
115
125
50
60
80
90
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777285
品番
4GEOM 20
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。
刃長l(mm)
56
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20.0
刃径公差(mm)
-0.032~-0.059
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h6