NACHI(不二越)
Xsミルジオ ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
10
12
16
20
3
4
6
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
6
刃長(mm)
65
18
20
25
45
55
65
75
全長(mm)
135
100
120
135
155
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777355
品番
SL4GEO 16
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
65
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
16
公差(mm)
-0.032~-0.059
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ