曜日別特売
4GEOLS 10 Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越) 06777443

4GEOLS 10 Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越) 06777443
4GEOLS 10 Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越) 06777443

Xsミルジオ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)15
全長(mm)100
内容量1本注文コード06777443品番4GEOLS 10
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
深彫でも高精度加工が可能です。

刃径(Φmm)10刃長(mm)15全長(mm)100シャンク径(Φmm)10公差(mm)-0.025~-0.047材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ首下長L1(mm)42首径d1(Φmm)9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする