NACHI(不二越)
Xsミルジオ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
10
11
12
13
16
17
20
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
16.5
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
24
25.5
30
4.5
6
7.5
9
全長(mm)
120
100
120
130
160
170
200
60
80
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777452
品番
4GEOLS 11
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
深彫でも高精度加工が可能です。
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
16.5
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
公差(mm)
-0.032~-0.059
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ