NACHI(不二越)
Xsミルジオボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
12
1
1.5
10
11
13
14
16
18
2
2.5
20
25
3
30
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
4
6
8
ボール半径R(mm)
6
6
6
0.5
0.75
1
1.25
1.5
10
12.5
15
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6.5
7
8
9
全長(mm)
120
100
120
160
180
200
50
60
80
90
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06778737
品番
2GEOR 6.0
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0~-0.03
ボール半径R(mm)
6