コヅチ
ハード・ラボ 万能工具差
HL-105W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
白
注文コード
06778760
品番
HL-105W
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。
用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2106
色
白
材質
生地:人工スエード 金具:ステンレス
形状
1丁差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
270
奥行(mm)
10
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。