黒床皮ノミ・ゲンノーケース2丁入 1寸・1寸4分 厚用
牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。
- 用途
- ノミ・ゲンノーケース2丁入1寸・1寸4分厚用。
- トラスコ品番
- 568-3465
- 材質
- 牛黒床皮
- 形状
- 黒床皮ノミ・ゲンノーケース2丁入1寸・1寸4分厚用
- 幅(mm)
- 120
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 250
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
工具差し の新着商品
カテゴリ








