NACHI(不二越)
Xsミルジオボール ロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
1
10
14
16
18
2
20
25
3
30
4
5
6
7
8
シャンク径(Φmm)
16
10
16
20
25
32
4
6
8
ボール半径R(mm)
8
0.5
1
1.5
10
12.5
15
2
2.5
3
3.5
4
5
7
8
9
全長(mm)
230
120
140
160
180
200
230
80
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06778931
品番
2GEOLSR 8.0
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
深い位置での輪郭加工に最適です。
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0~-0.03
ボール半径R(mm)
8