3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520

3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520
3V01NG MK61 アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所) 06779520

アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し30日以内出荷とは
この商品は仕様・色など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
左3段袖+右3段袖(小引出し+B5+A4/B4兼用)/中央引出し無/コンセント対応タイプ/※コンセントタイプタイプのデスクには、デスクの幅寸法ごとに必要数分の各種コンセントユニットを必ず別途手配してください。/両袖机:両袖机 /左袖段数:3段 /右袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック
注文コード
06779520
品番
3V01NG MK61
参考基準価格(税別)¥189,820販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
左3段袖+右3段袖(小引出し+B5+A4/B4兼用)/中央引出し無/コンセント対応タイプ/※コンセントタイプタイプのデスクには、デスクの幅寸法ごとに必要数分の各種コンセントユニットを必ず別途手配してください。/両袖机:両袖机 /左袖段数:3段 /右袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
その他
両袖机 左3段袖 右3段袖(小引出し+B5+A4/B4兼用) 中央引き出し無 コンセント対応タイプ ブラック
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×400×720
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする