曜日別特売
SL2DLCSC 3.0 DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越) 06779866

DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)50
内容量1本注文コード06779866品番SL2DLCSC 3.0
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。

刃径(Φmm)3刃長(mm)12全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準公差(mm)-0.014~-0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06779911
2021-04-18
用途: アルミのミル加工
建設業・工事業

ドライ加工にて使用しています。
細かい切り粉も排出されるので、エアブローのみで
綺麗な切削面を得られました。
樹脂加工仕様のロボドリルでアルミ切削の時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする