曜日別特売
DLCSLTLS 9 DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越) 06780374

DLCSLTLS 9 DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越) 06780374
DLCSLTLS 9 DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越) 06780374

DLCミル スロットロング シャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)9
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)13.5
全長(mm)90
内容量1本注文コード06780374品番DLCSLTLS 9
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。

刃径(Φmm)9刃長(mm)13.5全長(mm)90シャンク径(Φmm)8刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする