曜日別特売
DLCSLTLS 10 DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越) 06780383

DLCSLTLS 10 DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越) 06780383
DLCSLTLS 10 DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越) 06780383

DLCミル スロットロング シャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)15
全長(mm)100
内容量1本注文コード06780383品番DLCSLTLS 10
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。

刃径(Φmm)10刃長(mm)15全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047首下長L1(mm)42首径d1(Φmm)9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする