NACHI(不二越)
DLCミルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
1
1.5
10
11
12
13
14
15
16
18
2
2.5
20
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
4
10
12
16
20
4
6
8
ボール半径R(mm)
0.75
0.5
0.75
1
1.25
1.5
10
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
9
全長(mm)
50
100
120
160
180
50
60
80
90
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780462
品番
2DLCR 0.75
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
曲面加工に適しています。
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0~-0.03
首下長L1(mm)
4
首部半角α(°)
10
ボール半径R(mm)
0.75