ハンマーキャスター
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
車輪径D(Φmm)
75
50
75
取付高(mm)
93
70
93
取付高H(mm)
93
70
93
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06784766
品番
420SRP-UB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
固定車
型式
420SRP固定車
車輪幅(mm)
27
取付方式
平付固定
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
439S-UB75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード