曜日別特売
LG43-1 押 PUSH 光 06785598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押 PUSH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード06785598品番LG43-1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
表示内容押 PUSH取付方式粘着テープトラスコ品番113-4295質量(g)26縦(mm)40Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする