光
反射プレート 駐車お断り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785738
品番
PK310-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表示内容
駐車お断り
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-2817
質量(g)
49
縦(mm)
300
横(mm)
100