曜日別特売
NRLD-450 D型ゴム40×26×450 光 06785826

 

NRLD-450 D型ゴム40×26×450 光 06785826
NRLD-450 D型ゴム40×26×450 光 06785826

D型ゴム40×26×450

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06785826品番NRLD-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐摩耗性に優れています。

用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06785826
2019-11-29
用途: 壁破損防止
株式会社耕文社

駐車場沿いの壁でフォークリフト等がぶつかり壁に凹みが付いていたが,D型ゴムを貼ってから注意しているので、ぶつかりはなくなった。

対象商品 : 06785826
2018-05-02
用途: ステンレス角パイプ40x40へ取り付け

40幅のゴムが見つからなかったので今回見つかり助かりました。ゴムは硬めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする