M60 モーゼル形ノギス KANON(中村製作所) 06785895

モーゼル形ノギス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台最大測定長(mm)600注文コード06785895品番M60
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

緑のライン入り。
手に優しいフィットフィンガータイプ。

最大測定長(mm)600最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)トラスコ品番251-8082質量(kg)1.25寸法L(mm)12.5寸法H(mm)38寸法A(mm)780寸法F(mm)60寸法D(mm)90寸法E(mm)25寸法B(mm)161.5寸法C(mm)25寸法I(mm)12.5寸法J(mm)6寸法G(mm)12.5測定長(mm)600許容誤差EMPE:±0.15、SMPE:±0.15アズワン品番64-8920-98最大許容誤差(μm)EMPE:±150、SMPE:±150RoHS指令(10物質対応)対応特性手に優しいフィットフィンガータイプ。長尺ノギス商品タイプスタンダードノギス校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする