最大測定長(mm)1000最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)トラスコ品番251-8091質量(kg)3.5寸法L(mm)50寸法H(mm)50寸法A(mm)1250寸法F(mm)85寸法D(mm)130寸法E(mm)32寸法B(mm)222寸法C(mm)32寸法I(mm)15寸法J(mm)8寸法G(mm)16測定長(mm)1000許容誤差EMPE:±0.15、SMPE:±0.15アズワン品番64-8920-95最大許容誤差(μm)EMPE:±150、SMPE:±150RoHS指令(10物質対応)対応特性手に優しいフィットフィンガータイプ。長尺ノギス商品タイプスタンダードノギス校正証明書-