日本ニューマチック工業
エアダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06787467
品番
RG-38CA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番
336-6723
全長(mm)
189
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方