エアダイグラインダー

エアダイグラインダー - 日本ニューマチック工業
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番
336-6723
全長(mm)
189
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787467RG-38CA
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする