曜日別特売
365-010 アルミ UMBRELLA STAND シルバー ミヅシマ工業 06787752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ UMBRELLA STAND シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06787752品番365-010
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質アルミニウム(メラミン焼付塗装)トラスコ品番802-0614形状丸型質量(kg)1シルバーフタの種類フタなし商品タイプ本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする