曜日別特売
363-001 クリンボックス F4 ミヅシマ工業 06787935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリンボックス F4

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード06787935品番363-001
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
フタの種類フタなし材質本体:ステンレスBA仕上、中容器:ステンレストラスコ品番802-0601形状角形質量(kg)7.5ステンレス容量(L)25商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする