※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
クリンボックス F5
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06787944
品番
363-002
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
フタの種類
スイング式
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:ステンレス
トラスコ品番
802-0602
質量(kg)
7.5
色
ステンレス
容量(L)
14
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません